Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242718424, Schraubendreher VDE Schlitz 10x1,6x200mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-610126
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006140001
EAN/GTIN:
     4013288028877
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242718424, VDE-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben , Runde Klinge , Mehrkomponenten-Griff , Abrollschutz , Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe , Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900 , Hochlegierter Sonderstahl , Nicromatt , Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
180 GRAMM
Klingenbreite:
10,0 mm
Klingenstärke:
1,6 mm
Klingenlänge:
200 mm
Gesamtlänge:
312 mm
Klingen-Ø:
8,0 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05006140001
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitzschraubendreher wera, vde schraubendreher torx, SCHRAUBENDREHER, ESD-Schlitz-Schraubendreher, ESD-Schlitz-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Schlitz), ESD-Schraubendreher Schlitz, ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX®), 05006140001, 4013288028877, 160I/10X200, 109095, 1492272
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
111
10
Frei Haus
ab € 9,71*
€ 11,59*
2 Tage
111
1
€ 6,90*
ab € 8,84*
€ 11,66*
5 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 9,91*
€ 13,06*
2 Tage
112
1
€ 7,90*
ab € 9,99*
€ 13,12*
Lager 260
111
1
€ 4,95*
ab € 11,79*
€ 15,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006135001
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.