Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242718218, Schraubendreher rund Schlitz 5,5x1x150mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-610233
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05008055001
EAN/GTIN:
     4013288003348
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242718218, Schraubendreher für Schlitz-Schrauben , Runde Klinge , Mehrkomponenten-Griff , Abrollschutz , Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe , Hochlegierter Sonderstahl , Nicromatt , Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
75 GRAMM
Klingenbreite:
5,5 mm
Klingenstärke:
1,0 mm
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
248 mm
Klingen-Ø:
5,5 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05008055001
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wera schlitz-schraubendreher 5,5, schraubendreher torx, wera schraubendreher torx, Werkzeug, SCHRAUBENDREHER, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher, 05008055001, 4013288003348, 335/05.5X150, 110712, 1492244
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
20
Frei Haus
ab € 4,97*
€ 6,05*
2 Tage
49
1
€ 6,90*
ab € 4,58*
€ 6,15*
1
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 6,71*
Lager 260
73
1
€ 4,95*
ab € 5,12*
€ 6,88*
3 Tage
49
1
€ 7,90*
ab € 5,15*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05008006001
ab € 1,57*
Ähnlich
Wera
05008007001
ab € 1,85*
Ähnlich
Wera
05008008001
ab € 2,60*
Ähnlich
Wera
05008009001
ab € 3,37*
Ähnlich
Wera
05008015001
ab € 2,15*
Ähnlich
Wera
05008027001
ab € 5,34*
Ähnlich
Wera
05008060001
ab € 6,05*
Ähnlich
Wera
05008061001
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.