Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242718200, Schraubendreher rund Schlitz 2,5x0,4x75mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-610259
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05008007001
EAN/GTIN:
     4013288003249
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242718200, Schraubendreher für Schlitz-Schrauben , Runde Klinge , Mehrkomponenten-Griff , Abrollschutz , Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe , Hochlegierter Sonderstahl , Nicromatt , Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
17 GRAMM
Klingenbreite:
2,5 mm
Klingenstärke:
0,4 mm
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
145 mm
Klingen-Ø:
2,5 mm
Ausführung:
Ohne Lasertip
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05008007001
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
214
1
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 2,74*
2 Tage
214
20
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 2,97*
4 Tage
182
1
€ 4,79*
ab € 2,25*
€ 3,06*
1 Tag
217
1
€ 7,90*
ab € 2,28*
€ 3,10*
Lager 260
220
1
€ 4,95*
ab € 2,69*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05008006001
ab € 1,72*
Ähnlich
Wera
05008008001
ab € 2,88*
Ähnlich
Wera
05008009001
ab € 3,37*
Ähnlich
Wera
05008015001
ab € 2,36*
Ähnlich
Wera
05008027001
ab € 5,46*
Ähnlich
Wera
05008055001
ab € 4,57*
Ähnlich
Wera
05008060001
ab € 6,15*
Ähnlich
Wera
05008061001
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.