Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242750303, Schraubendreher VDE Schlitz 2,5x0,4x 75mm Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-610264
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00820
EAN/GTIN:
     4010995008208
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242750303, VDE-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben , Runde Klinge , Mehrkomponenten-Griff , Abrollschutz , Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe , Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900 , Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl , Brüniert, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
28 GRAMM
Klingenbreite:
2,5 mm
Klingenstärke:
0,4 mm
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
179 mm
Klingen-Ø:
4,3 mm
Markenname:
Wiha
Herstellername:
Wiha Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
820
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
98
1
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 4,40*
1
€ 9,80*
ab € 3,42*
€ 4,42*
1 Tag
296
1
€ 7,90*
ab € 3,50*
€ 4,53*
1
€ 5,90*
ab € 3,09*
€ 4,68*
2 Tage
354
1
€ 5,49*
ab € 3,63*
€ 4,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.