Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243008030, "Schnellwechsel-Bithalter 1/4"" für 1/4"" Bits 51mm Wera"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-610696
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05053522001
EAN/GTIN:
     4013288017512
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter wera
bit halter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243008030, Bithalter mit 1/4 6-kant-Schaft, Schnellwechselfutter, Wera , Schnellwechselfutter , Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3 , Ohne Dauermagnet, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
24 GRAMM
Gesamtlänge:
51 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05053522001
Weitere Suchbegriffe: Universalhalter, UNIVERSALHALTER, 05053522001, 4013288017512, 894/4/1 K, 907751, 1503465
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
103
1
€ 6,90*
ab € 6,81*
€ 9,35*
1
€ 5,90*
ab € 6,13*
€ 9,37*
Lager 260
44
1
€ 4,95*
ab € 6,92*
€ 9,50*
14 Tage
103
10
Frei Haus
ab € 7,52*
€ 9,65*
4 Tage
34
1
€ 9,95*
ab € 7,26*
€ 9,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05053520001
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.