Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4232702059, Schruppscheibe gekröpft A30PPS 178x8mm PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-610994
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     62017834
EAN/GTIN:
     4007220470534
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4232702059, Schruppscheibe PSF STEEL für die Stahl- und Gussbearbeitung , Hohe Schleifleistung und gute Standzeit , Normbohrung 22,23 mm , Für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Kehlnahtbearbeitung, Ausfugen, Anfasen und Entgraten, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4920 GRAMM
Ø x Stärke:
180 x 8,3 mm
Ausführung:
gekröpft
max. Drehzahl:
8500 min-1
Stahl:
empfohlen
Gusseisen:
empfohlen
Markenname:
Pferd
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
E178-8 A30PPSF
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug, SCHRUPPSCHEIBE, E 180-8 PSF STEEL, 4007220470534, 470534, 62017834, 124054, 1488213
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3355
10
€ 5,00*
ab € 2,59*
€ 3,65*
4 Tage
10
10
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 3,70*
6 Tage
5047
10
€ 4,30*
ab € 2,69*
€ 3,75*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 3,80*
2 Tage
37
1
€ 6,90*
ab € 2,65*
€ 3,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.