Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4232402309, Trennscheibe gerade A46PPSF-INOX 125x2,4mm PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-611116
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61721122
EAN/GTIN:
     4007220523049
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4232402309, Trennscheibe PSF STEELOX für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung , Hohe Trennleistung und gute Standzeit , Geringe Gratbildung bei Scheibenbreite 1,0, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1750 GRAMM
Ø x Stärke:
125 x 2,4 mm
Ausführung:
gerade
max. Drehzahl:
12200 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Markenname:
Pferd
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
EHT125-2,4 A46PPSF-INOX
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 125 mm, mini trennscheibe, trennscheiben pferd, Werkzeug, TRENNSCHEIBE, EHT 125-2,4 PSF STEELOX, 4007220523049, 523049, 61721122, 538093, 1496407
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10484
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,08*
€ 1,37*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,43*
4 Tage
13069
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,14*
€ 1,47*
2 Tage
421
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 1,47*
4 Tage
327
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,12*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD TOOLS
80115023
ab € 1.656,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.