Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4230316453, Nadelfeilen-Satz 160mm Hieb 2 12-teilig PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260W-613225
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     12314084
EAN/GTIN:
     4007220284186
Suchbegriffe:
Nadelfeilen-Satz
Nadelfeilen-Set
Nadelfeilenset
nadelfeilen-set
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4230316453, Präzisions-Nadelfeilen-Satz, 12-teilig , Mit und ohne Nadelfeilenheft einsetzbar , Zur Bearbeitungvon kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien Lieferung: In Kunststofftasche. Inhalt: 12 Präzisions-Nadelfeilen: flachstumpf, flachspitz, 3-kant, 4-kant, rund, halbrund, Messer, Barett, flachspitz mit runden Kanten, flachstumpf mit runden Kanten, Vogelzunge, rund-oval., Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
140 GRAMM
Länge:
160 mm
Hieb:
2
Markenname:
Pferd
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
266/16 160 H 2
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug, NADELFEILEN-SATZ, 266/16 160 H2, 4007220284186, 284186, 12314084, 538881, 1490175
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
pro Stück
€ 5,90*
ab € 53,37*
€ 64,84*
1 Tag
238
pro Stück
€ 5,00*
ab € 53,70*
€ 64,89*
Lager 260
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,93*
€ 65,05*
7 Tage
214
pro Stück
€ 4,95*
ab € 53,85*
€ 65,05*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 53,90*
€ 65,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299004
ab € 14,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.