Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4230604013, Schleifstift zylindrisch 1020 6 AN 46 N 5B Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-613239
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31118614
EAN/GTIN:
     4007220346884
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4230604013, Normalkorund-Schleifstift Zylinderform ZY INOX EDGE , Speziell für den Kanteneinsatz auf Edelstahlgeeignet , Für das Beischleifen von Kehlnähten an Edelstahlbauteilen, entfernen von Graten an Formteilen und Edelstahlgussteilen sowie das Schleifen von Fasen , Normalkorund (AN), Härte N , Kunstharzbindung , Kühler Schliff bei hoher Formstabilität , Speziell für den Kanteneinsatz auf Edelstahl (INOX) geeignet, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
140 GRAMM
Typ:
ZY 1020
Ø x Höhe:
10 x 20 mm
Korngröße:
46
Kornart:
AN
Schaft-Ø:
6 mm
empf. Drehzahl:
92000 min-1
max. Drehzahl:
95400 min-1
Stahl:
bedingt geeignet
INOX:
empfohlen
Gusseisen:
bedingt geeignet
Markenname:
Pferd
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
31118614
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, schleifstift d10, SCHLEIFSTIFT, ZY 1020 6 AN 46 N5B INOX EDGE, 4007220346884, 346884, 31118614, 537536, 1496403
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2946
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,43*
€ 1,87*
7 Tage
3128
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,50*
€ 1,92*
2 Tage
72
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 1,92*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 1,95*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,47*
€ 1,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.