Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY 1020 6 AN 46 N 5B Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift ZY 1020 6 AN 46 N 5B Pferd
Schleifstift ZY 1020 6 AN 46 N 5B Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-597376
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31118614
EAN/GTIN:
     4007220346884
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Normalkorund-Schleifstift für die Edelstahlbearbeitung 6 mm Schaft-Ø

Ausführung: Normalkorund AN, Härte N, Kunstharzbindung braun. Zylinderform.
Anwendung: Für Stahl und Guss, besonders für rost- und säurebeständigen Edelstahl. Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 35-50 m/s.
Weitere Informationen:
Modell:
ZY 1020
Kopf-Ø:
10 mm
Kopfhöhe:
20 mm
Korngröße:
46
Schaft-Ø:
6 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
31118614
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, schleifstift d10, 84801020, Normalkorund-Schleifstift, Pferd, QR4026530, ZY1020
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2946
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,43*
€ 1,87*
7 Tage
3128
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,50*
€ 1,92*
Lager 4012
72
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 1,92*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 1,95*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,47*
€ 1,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.