Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4232402311, Trennscheibe gerade A46PPSF-INOX 178x1,6mm PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-613401
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61726121
EAN/GTIN:
     4007220581230
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4232402311, Trennscheibe PSF STEELOX für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung , Hohe Trennleistung und gute Standzeit , Geringe Gratbildung bei Scheibenbreite 1,0, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2500 GRAMM
Ø x Stärke:
180 x 1,6 mm
Ausführung:
gerade
max. Drehzahl:
8500 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Markenname:
Pferd
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
EHT178-1,6 A46PPSF-INOX
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 180x22,23mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 180mm, Werkzeug, TRENNSCHEIBE, EHT 180-1,6 PSF STEELOX, 4007220581230, 581230, 61726121, 124100, 1496413
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12500
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,47*
€ 1,80*
7 Tage
12776
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,54*
€ 1,94*
2 Tage
339
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 1,99*
Lager 260
15
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,02*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,51*
€ 2,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33500761
ab € 24,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33500760
ab € 24,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.