Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247206017, Blech-Rundstahlschere 180mm 2BR/6 Kanca


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-614568
Hersteller:
     Kanca
Herst.-Nr.:
     60602010180
EAN/GTIN:
     8695544461343
Suchbegriffe:
Handhebelschere
Hebel-Blechschere
Hebelblechschere
Hebelschere
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247206017, Blech- und Rundstahlschere , Körper aus Stahl , Gehärtete Messer , Verstellbare Niederhalter , Handhebelsicherung als Unfallschutz , Zum Schneiden von Blech-, Flach- und Rundstahl , Für den Einsatzbei Montagearbeiten, in Lehrwerkstätten, Schlossereien und Installationsbetrieben, Fabrikat: Kanca
Weitere Informationen:
GEWICHT:
13800 GRAMM
Messerlänge:
180 mm
Schneidleistung Stahlblech:
6 mm
Schneidleistung Flachstahl:
70 x 6 mm
Schneidleistung Rundstahl:
13 mm
Lochabstand:
72 mm
Loch-Ø:
12 mm
Gewicht:
18 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: handhebelschere, Scheren, BLECH-RUNDSTAHLSCHERE, 8695544461343, 1489792
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 143,79*
€ 174,67*
Lager 260
14
Frei Haus
ab € 146,85*
€ 175,82*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 149,80*
€ 180,15*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 148,06*
€ 188,17*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 162,85*
€ 199,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,82*
€ 209,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,23*
€ 204,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,72*
€ 191,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,02*
€ 184,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,85*
€ 174,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.