Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271814302, Massekabel-Set m. Stecker5 m 200 A (10-25 qmm) PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-614661
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     45.01.125255
EAN/GTIN:
     4332163276289
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel 5m
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271814302, Massekabel-Set, mit Masseklemme Inhalt: PVC-Schweißkabel 5 m Stecker, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1845 GRAMM
Kabelquerschnitt:
25 mm²
Zapfengröße:
9 mm
Belastung:
200 A
Stecker für Kabel:
1025 mm²
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: massekabel, massekabel 200a, Schweißerschutzschild, MASSEKABEL, Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, 4332163276289, 1485976
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 33,89*
€ 46,29*
3 Tage
12
€ 4,79*
ab € 35,53*
€ 46,70*
1 Tag
12
€ 8,50*
ab € 36,22*
€ 47,69*
Lager 260
12
€ 4,95*
ab € 44,50*
€ 57,90*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 50,10*
€ 64,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 8,90* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.