Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massekabel 5 m 25qmm 200A/ 10-25qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massekabel 5 m 25qmm 200A/ 10-25qmm
Massekabel 5 m 25qmm 200A/ 10-25qmm
Artikel-Nr.:
     5417S-88510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163276289
EAN/GTIN:
     4332163276289
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel 5m
Massekabelsatz, 5 m Bestehend aus: 5 m Schweißkabel PVC, Masseklemme und Stecker.
Weitere Informationen:
Stromstärke:
200
Ausführung:
Massekabel
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Grundpreis:
Ja
Kabellänge:
5 m
Stecker für Kabel:
10-25 mm²
Für Belastungen bis:
200 A
Belastung bis:
200 A
Kabelquerschnitt:
25 mm²
Kabeldurchmesser:
25 mm²
Stecker:
10-25 mm²
Weitere Suchbegriffe: massekabel, massekabel 200a, Massekabel 5m 25qmm 200A/ 10-25qmm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 33,89*
€ 46,29*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 35,53*
€ 46,70*
1 Tag
12
€ 8,50*
ab € 36,22*
€ 47,69*
7 Tage
12
€ 4,95*
ab € 44,50*
€ 57,90*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 50,10*
€ 64,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 6,778* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.