Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247204183, Idealschere links 230mm Erdi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-615975
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D08L
EAN/GTIN:
     4010220000014
Suchbegriffe:
HSS-Hochleistungsscheren
BLECHSCHERE
Durchlaufschere
Figurenschere
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247204183, Ideal-Blechschere D08 mit Hebelübersetzung, linksschneidend , Edelstahl , Griffe mit ergonomischerWeichstoffeinlage , Abgleitschutz , Scherenkopf im Gesenk geschmiedet , Öffnungsfeder , Verschlussriegel , Mikroverzahnung , Flacher Scherenkopf ermöglicht das Schneiden engster Radien , Für geradedurchlaufende Schnitte und Figurenschnitte Schneidleistung: Blech bis 1,2 mm, Edelstahlblech bis 0,8 mm., Fabrikat: Erdi
Weitere Informationen:
GEWICHT:
380 GRAMM
Länge:
230 mm
Markenname:
Erdi
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
D08L
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 18,93*
€ 24,96*
1
€ 4,90*
ab € 18,58*
€ 25,74*
5 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 19,68*
€ 25,83*
1 Tag
27
1
€ 7,90*
ab € 20,25*
€ 26,55*
Lager 260
7
1
€ 4,95*
ab € 20,52*
€ 26,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D39ASS
ab € 34,55*
Ähnlich
BESSEY Tool
D08
ab € 18,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.