Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4210512157, Spiralb. D338TI gesch. 5,9mm HSSE FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-616848
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     333850590
EAN/GTIN:
     4317784803892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4210512157, Spiralbohrer mit zyl. Schaft – kurz, HSS Co5, Typ Ti, DIN 338, Oberfläche blank, FORUM , DIN 338 ,HSS-Co5 , Profilgeschliffen , Kegelmantelanschliff , Seitenspanwinkel größer als normal , Kerndicke stärker als normal , Kernanstieg normal , Schaft (DIN) zylindrisch Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
14 GRAMM
Ø h8:
5,9 mm
Gesamtlänge:
93 mm
Spirallänge:
57 mm
Stahl <850 N:
30
Stahl <1000 N:
20
Stahl <1400 N:
16
Stahl <42 HRC:
4
INOX:
18
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
10
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
90
Kupfer, Messing, Bronze:
40
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 338
Werkstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784803892
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338, HSS-E-Spiralbohrer, SPIRALBOHRER, Spiralbohrer ohne Norm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
8
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,46*
€ 9,80*
ab € 2,37*
€ 3,47*
€ 5,90*
ab € 2,06*
€ 3,88*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.