Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4210513145, Spiralb. D338VA HSSE 5,50mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-616913
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784804608
EAN/GTIN:
     4317784804608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4210513145, Spiralbohrer mit zyl. Schaft, HSS Co5, Typ VA, DIN 338, Oberfläche blank, FORUM , DIN 338 , HSS-Co5 , Profilgeschliffen , Kegelmantelanschliff , Seitenspanwinkel größer als normal , Kerndicke stärker als normal , Kernanstieg normal , Schaft (DIN) zylindrisch, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
14 GRAMM
Ø h8:
5,5 mm
Gesamtlänge:
93 mm
Spirallänge:
57 mm
Stahl <850 N:
20
Stahl <1000 N:
20
INOX:
18
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
10
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
50
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 338
Werkstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784804608
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din338 typ va 5,5mm, din 338, din 338 va, QR4024083, SPIRALBOHRER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
391
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,21*
€ 9,80*
ab € 1,49*
€ 2,22*
€ 5,90*
ab € 1,28*
€ 2,71*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.