Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4213008010, Nietlochreiba. D311 HSS 10,0mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-617412
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784813235
EAN/GTIN:
     4317784813235
Suchbegriffe:
DIN 311
DIN 311 Nietloch-Reibahle
DIN 311 Nietlochreibahle
DIN 311 Reibahle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4213008010, Nietlochreibahle, MK-Schaft , DIN 311 , HSS , Linksspirale 25° , MK 1–3 , Langer, konischer Anschnitt 1:10 4 Zähne bis 13 mm, 5 Zähne 14 bis 30 mm Hinweis: Zum Korrigieren von zu kleinen oder versetzten Bohrungen. Geeignet auch für langsam laufende Handbohrmaschinen., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
84 GRAMM
Nenn-Ø k11:
10 mm
kleiner Ø:
7 mm
Gesamtlänge:
171 mm
Schneidenlänge:
95 mm
Anschnittlänge:
30 mm
MK:
1
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
INOX:
bedingt geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 311
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Nitriert
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784813235
Weitere Suchbegriffe: Nietloch-Reibahle, Nietlochreibahle, Reibahle DIN 311, nietlochreibahle 10mm, din 311, D311, NIETLOCHREIBAHLE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 26,63*
€ 36,85*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,92*
€ 36,93*
€ 4,80*
ab € 29,24*
€ 38,44*
€ 4,80*
ab € 29,17*
€ 38,44*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,05*
€ 46,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.