Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214307013, H.Gewindeb. D352 HSS M 1,2 Stz. FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-617571
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784815031
EAN/GTIN:
     4317784815031
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214307013, Handgewindebohrer-Satz, metrisches ISO Regelgewinde, 3-teilig , Metrisches ISO-Gewinde , DIN 352 ,HSS , Typ N , Toleranz ISO 2 6H , Durchgangsloch und Sackloch Hinweis: Für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 (M1,7, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12 GRAMM
Gewinde:
M1,2
Steigung:
0,25 mm
Gesamtlänge:
32 mm
Schaft-Ø:
2,5 mm
Schaft-4-kant:
2,1 mm
Kernloch-Ø:
0,95 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
bedingt geeignet
INOX:
bedingt geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Gusseisen:
geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 352
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784815031
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz, 352, HANDGEWINDEBOHRER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,07*
€ 25,12*
Lager 260
1
€ 4,95*
ab € 18,12*
€ 25,22*
€ 4,80*
ab € 18,27*
€ 25,50*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 18,35*
€ 32,69*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.