Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 352 HSS M 1,2 Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer DIN 352 HSS M 1,2 Satz
Handgewindebohrer DIN 352 HSS M 1,2 Satz
Handgewindebohrer DIN 352 HSS M 1,2 Satz
Handgewindebohrer DIN 352 HSS M 1,2 Satz
Handgewindebohrer DIN 352 HSS M 1,2 Satz
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784815031
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784815031
EAN/GTIN:
     4317784815031
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Handgewindebohrer-Satz, metrisches ISO Regelgewinde, 3-teilig - Metrisches ISO-Gewinde - DIN 352 - HSS - Typ N - Toleranz ISO 2 6H - Durchgangsloch und Sackloch Hinweis: Für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 (M1,7, M2,3, M2,6 in DIN 13 nicht mehr enthalten). - 3-teiliger Satz, bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider - Gesamtlänge 32 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N empfohlen - Gusseisen geeignet - Kupfer, Messing, Bronze empfohlen - Öl empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Stahl <1400 N geeignet - Stahl <42 HRC bedingt geeignet - INOX geeignet - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet - Schaft-Ø 2,5 mm - Gewinde M1,2 - Steigung 0,25 mm - Schaft-4-kant 2,1 mm - Kernloch-Ø 0,95 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
32 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Gusseisen:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Stahl <1400 N:
geeignet
Stahl <42 HRC:
bedingt geeignet
INOX:
geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Schaft-Ø:
2,5 mm
Gewinde:
M1,2
Steigung:
0,25 mm
Schaft-4-kant:
2,1 mm
Kernloch-Ø:
0,95 mm
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz, Bohrer, D352, DIN, DIN352, Gewindebohrer, Gewindewerkzeuge, H.Gewindebohrer, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer/-Satz, HGewindebisDIN, HSS, ISO-Regelgewinde, QR4024404
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,07*
€ 25,12*
8 Tage
1
€ 4,95*
ab € 18,12*
€ 25,22*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 18,27*
€ 25,50*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 18,35*
€ 32,69*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.