Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214453080, H.Gewindeb. D352 HSS M3-12 Sortim. FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260W-618081
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784821575-M3�M12*
EAN/GTIN:
     4317784821575
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214453080, Gewindeschneidwerkzeug-Satz, M3-M12 (42-teilig) , Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 , HSS , Typ N , DIN 225 , DIN 338 , DIN 352 , DIN 1814 , EN 22568 , Toleranz ISO2 6H , Durchgangs- und Sackloch Lieferung: In Metallkassette. Inhalt: je 1 Satz Handgewindebohrer DIN 352, HSS, 3-teilig, M3, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3839 GRAMM
Größe:
M3M12 (42-teilig)
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
geeignet
Stahl <42 HRC:
geeignet
INOX:
geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Gusseisen:
geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 225 DIN 338
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784821575
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 82,73*
€ 96,43*
Lager 260
109
Frei Haus
ab € 82,40*
€ 102,71*
€ 4,80*
ab € 89,29*
€ 110,66*
2 Tage
109
Frei Haus
ab € 83,12*
€ 125,29*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.