Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215354034, Schaftfr.6527L VHM TiAlN 10,00mm HB Z 3 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Artikel-Nr.:
     260W-618174
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784830607
EAN/GTIN:
     4317784830607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215354034, Vollhartmetall-Schaftfräser, Schaft HB, 3 Schneiden, 30°, TiAIN-beschichtet , Ausführung: lang , VHM K10/K20 , Typ N , 3 Schneiden , DIN 6527-L , DIN 6535-HB , Drallwinkel 30° , Für die universelleBearbeitung sowie zum Nutenfräsen geeignet , Sehr stabile Ausführung, Frästiefe max. 1 x D , Trockenbearbeitung möglich , Mit Zentrumschnitt, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
73 GRAMM
Ø d1 h10:
10 mm
Schneidenlänge l2:
19 mm
Gesamtlänge l1:
72 mm
Schaft-Ø d2 h6:
10 mm
Stahl <850 N:
110
Stahl <1000 N:
100
Stahl <1400 N:
80
Stahl <42 HRC:
60
INOX:
50
Gusseisen:
120
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
150
Kupfer, Messing, Bronze:
100
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Luft:
geeignet
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 6527-L
Werkstoff:
VHM K10/K20
Beschichtung:
TiAlN
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784830607
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 29,06*
€ 40,97*
Lager 260
4
€ 4,95*
ab € 30,39*
€ 41,13*
€ 4,80*
ab € 31,10*
€ 41,71*
€ 4,80*
ab € 30,93*
€ 41,71*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 29,53*
€ 49,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.