Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215368028, Schruppfr.6527L VHMTiAlN 8,00mm HR Z 4 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Artikel-Nr.:
     260W-618220
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784831567
EAN/GTIN:
     4317784831567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215368028, VHM-Schruppfräser für die INOX-Bearbeitung, lang , Ausführung: lang , VHM UF , Typ HR , 3–4 Schneiden , Werksnorm , DIN 6535-HB , Drallwinkel 20° , HSC-Bearbeitung bis 62 HRC , Trockenbearbeitung möglich , Besonders für die INOX-Bearbeitung geeignet , Schruppverzahnt , Mit Zentrumschnitt, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
123 GRAMM
Ø d1 h10:
8 mm
Schneidenlänge l2:
16 mm
Gesamtlänge l1:
63 mm
Schaft-Ø d2 h6:
8 mm
Zähnezahl:
3
EF 45°:
0,38 mm
Stahl <850 N:
300
Stahl <1000 N:
300
Stahl <1400 N:
290
Stahl <42 HRC:
60
Stahl <52 HRC:
60
Stahl <56 HRC:
40
Stahl <62 HRC:
40
Stahl >62 HRC:
40
INOX:
160
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
165
Gusseisen:
300
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Luft:
bedingt geeignet
ohne Kühlung:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 6527-L
Werkstoff:
VHM UF
Beschichtung:
TiAlN
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784831567
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 29,34*
€ 40,98*
Lager 260
23
€ 4,95*
ab € 30,51*
€ 41,16*
€ 4,80*
ab € 32,25*
€ 43,31*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 30,61*
€ 51,61*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.