Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schruppfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 80 mm HR Z 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schruppfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 80 mm HR Z 4
Forum Schruppfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 80 mm HR Z 4
Forum Schruppfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 80 mm HR Z 4
Forum Schruppfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 80 mm HR Z 4
Forum Schruppfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 80 mm HR Z 4
Forum Schruppfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 80 mm HR Z 4
Forum Schruppfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 80 mm HR Z 4
Artikel-Nr.:
     7NBYA-201786
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784831567
EAN/GTIN:
     4317784831567
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Forum Vollhartmetall-Schruppfräser für die Hartbearbeitung UF, TiAlN, Typ HR, lang, Schaft HB

Nach Werksnorm, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Einsetzbar zum Schruppfräsen. Feine Kordelverzahnung produziert kleine, leicht zu entfernende Späne. Hierdurch wird eine Verbesserung der Standzeit am Werkzeug sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Für die HSC-Bearbeitung bis 52 HRC geeignet.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Arbeitslänge:
19 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
VHM UF
Zähnezahl:
3
Typ:
HR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 29,34*
€ 40,98*
8 Tage
23
€ 4,95*
ab € 30,51*
€ 41,16*
€ 4,80*
ab € 32,25*
€ 43,31*
Lager 7NBYA
23
Frei Haus
ab € 30,61*
€ 51,61*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.