Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4246305022, Kreuzmeißel D6451 250x23x13mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-618242
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784853385
EAN/GTIN:
     4317784853385
Suchbegriffe:
Kreuzmeißel
kreuzmeißel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4246305022, Kreuzmeißel für die Metallbearbeitung, DIN 6451, FORUM , Schaft flach-oval , Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl , Schlagkopf vergütet , Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern werden durch die Vergütungnahezu ausgeschlossen , Nachschärfen der Schneide durch einfachen Nassschliff mehrfach möglich, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
349 GRAMM
Länge:
250 mm
Schneidenbreite:
9 mm
Schaftstärke:
23 x 13 mm
Norm:
DIN 6451
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784853385
Weitere Suchbegriffe: KREUZMEIßEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
16
€ 4,95*
ab € 5,92*
€ 8,58*
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 8,62*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.