Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4246317010, Elektrikermeißel D7255 200x10mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-618260
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784853576
EAN/GTIN:
     4317784853576
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeissel 200x10x12 mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4246317010, Elektrikermeißel für die Steinbearbeitung, DIN 7255, Schaft 8-kant, FORUM , Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl , Schlagkopf vergütet , Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern werden durch die Vergütung nahezu ausgeschlossen , Nachschärfen der Schneide durch einfachen Nassschliff mehrfach möglich, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
81 GRAMM
Länge:
200 mm
Schneidenbreite:
10 mm
Schaftstärke:
8 x 8 mm
Norm:
DIN 7255
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784853576
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, hand-flachmeißel forum, Meißel, ELEKTRIKERMEIßEL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
145
€ 4,95*
ab € 2,07*
€ 3,14*
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 3,14*
€ 9,80*
ab € 2,18*
€ 3,29*
€ 9,80*
ab € 2,19*
€ 3,29*
€ 5,90*
ab € 1,86*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.