Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4234501028, Fiberschleifscheibe Korund 115mm K 80 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-618398
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784863711
EAN/GTIN:
     4317784863711
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Lack-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4234501028, Fiberschleifscheibe, Korund Korund Vulkanfiber-Trägermaterial Mit Innenloch und Kreuzschlitz Für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Aluminium und NE-Metallen, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
14 GRAMM
Außen-Ø:
115 mm
Körnung:
80
Bohrungs-Ø:
22 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784863711
Stahl:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
Guss:
empfohlen
Aluminium:
bedingt geeignet
NE-Metall:
bedingt geeignet
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,2508*
€ 0,4462*
Lager 260
724
€ 4,95*
ab € 0,27*
€ 0,45*
€ 9,80*
ab € 0,27*
€ 0,45*
1 Tag
389
Frei Haus
ab € 2,4725*
€ 7,6447*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.