Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242721250, Schraubendreher PH01 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-618689
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784850353
EAN/GTIN:
     4317784850353
Suchbegriffe:
Phillips-Vergaser-Schraubendreher
Phillips-Vergaser-Schraubenzieher
Phillips-Vergaserschraubendreher
Phillips-Vergaserschraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242721250, Vergaser-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH , Runde Klinge , Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl , Glanz verchromt , Schwarze Spitze , 4-kant-Kunststoff-Griff , Abrollschutz, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
35 GRAMM
Größe:
PH 1
Klingenlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
79 mm
Klingen-Ø:
4,5 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784850353
Weitere Suchbegriffe: Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, vergaser-schraubendreher (phillips), Schraubendreher, SCHRAUBENDREHER,, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
93
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 3,07*
€ 9,80*
ab € 2,02*
€ 3,09*
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 3,49*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.