Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4246603010, Flachschaber 200mm DIN8350A FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-619402
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784851411
EAN/GTIN:
     4317784851411
Suchbegriffe:
Flachschaber mit Ganzstahlklinge
flachschaber mit ganzstahlklinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4246603010, Flachschaber , Werkzeugstahl, legiert , Holzheft , DIN 8350-A , Höchste Schabfähigkeit durch hohe Klingenhärte, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
211 GRAMM
Klingenbreite:
20 mm
Klingenlänge:
200 mm
Norm:
DIN 8350 A
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784851411
Weitere Suchbegriffe: Flachschaber, FLACHSCHABER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
20
€ 4,95*
ab € 5,86*
€ 8,46*
€ 5,90*
ab € 5,29*
€ 8,50*
€ 9,80*
ab € 6,31*
€ 9,11*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.