Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4246603013, Flachschaber 250mm DIN8350A FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-619403
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784851428
EAN/GTIN:
     4317784851428
Suchbegriffe:
Flachschaber mit Ganzstahlklinge
flachschaber mit ganzstahlklinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4246603013, Flachschaber , Werkzeugstahl, legiert , Holzheft , DIN 8350-A , Höchste Schabfähigkeit durch hohe Klingenhärte, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
534 GRAMM
Klingenbreite:
25 mm
Klingenlänge:
250 mm
Norm:
DIN 8350 A
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784851428
Weitere Suchbegriffe: Flachschaber, FLACHSCHABER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,88*
€ 9,43*
Lager 260
52
€ 4,95*
ab € 6,60*
€ 9,58*
€ 9,80*
ab € 6,91*
€ 10,02*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.