Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220305124, SDS-Plus-Bohrer 20x 200/150mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-619568
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784840064
EAN/GTIN:
     4317784840064
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Wendelhammerbohrer
hammerbohrer sds plus 20 mm
wendelhammerbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220305124, SDS-plus-Hammerbohrer , Wechsel-Wendel für hohen Bohrmehltransport , Vibrationsoptimiertes Bohrverhalten , Geringe Bruchwahrscheinlichkeit bei Armierungstreffern durch spezialgehärtete Oberfläche ,Für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker Hinweis: Bei langen Bohrern mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. , 2-Schneiden-Geometrie , Ausführungals Wendelhammerbohrer, 1-spiralig, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
220 GRAMM
Ø:
20 mm
Spirallänge:
150 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784840064
Weitere Suchbegriffe: wendelhammerbohrer sds plus, Steinbohrer, SDS-PLUS-BOHRER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,83*
€ 19,46*
Lager 260
8
€ 4,95*
ab € 13,68*
€ 19,55*
€ 4,80*
ab € 15,02*
€ 21,24*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.