Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Hammerbohrer SDS-plus 20x200/150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Hammerbohrer SDS-plus 20x200/150 mm
Forum Hammerbohrer SDS-plus 20x200/150 mm
Forum Hammerbohrer SDS-plus 20x200/150 mm
Forum Hammerbohrer SDS-plus 20x200/150 mm
Forum Hammerbohrer SDS-plus 20x200/150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-201005
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784840064
EAN/GTIN:
     4317784840064
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Wendelhammerbohrer
hammerbohrer sds plus 20 mm
wendelhammerbohrer
Forum Hammerbohrer SDS-plus

Spezial-Schneide für schnellsten Bohrfortschritt. Wechsel-Wendel für optimalen Bohrmehlabtransport, ruhigeren Bohrerlauf und optimalen Schlagenergiedurchsatz. Hohe Lebensdauer, durch die spezialgehärtete Oberfläche ergibt sich eine geringe Bruchwahrscheinlichkeit bei Armierungstreffern. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker.


** Ausführung als Wendelhammerbohrer, 1-spiralig.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
150
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Materialveredelung:
gehärtet
SB-Verpackt:
Nein
Schneidenanzahl:
2
Bohrhammerfest:
ja
Hersteller:
Forum
Zentrierspitze:
nein
Schaft:
SDS-plus
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V.:
ja
Gesamtlänge:
200 mm
Durchmesser:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: wendelhammerbohrer sds plus, SDS-Plus-Bohrer 20x200/150mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,83*
€ 19,46*
8 Tage
8
€ 4,95*
ab € 13,68*
€ 19,55*
€ 4,80*
ab € 15,02*
€ 21,24*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.