Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4221208010, Schalungsbohrer WS 8x400mm S 6mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-619643
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784840965
EAN/GTIN:
     4317784840965
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 8mm
schalungsbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4221208010, Schalungsbohrer WS, 400 mm , Spezialstahl , Bruchsicher und unempfindlich gegen stärkste Belastungen , Kein Lösen des Bohrers vom Schaft , Schneide mit Sonderschliff, nachschärfbar und robust , ZurHerstellung von Schalungen in der Bauwirtschaft und zum Bohren von Schalungen mit Stahleinlagen, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
112 GRAMM
Ø:
8 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784840965
Weitere Suchbegriffe: schalungsbohrer forum, QR4026082, SCHALUNGSBOHRER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,70*
€ 6,34*
Lager 260
18
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 6,42*
€ 9,80*
ab € 4,37*
€ 6,51*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.