Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schalungsbohrer 8 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schalungsbohrer 8 x 400 mm
Forum Schalungsbohrer 8 x 400 mm
Forum Schalungsbohrer 8 x 400 mm
Forum Schalungsbohrer 8 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-204365
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784840965
EAN/GTIN:
     4317784840965
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 8mm
schalungsbohrer
Forum Schalungsbohrer HS, 400 mm

HS-Stahl, Schaft zylindrisch. Alle Bohrer im Spezialverfahren hergestellt (ungelötet), daher bruchsicher und unempfindlich gegen stärkste Belastungen. Kein Lösen des Bohrers vom Schaft. Holzspiralbohrer-Schneide mit Sonderschliff, leichter nachschärfbar und robust. Konischer Übergang vom Bohrer zum Schaft ermöglicht müheloses Entfernen des Bohrlochs ohne anzuhaken. Zur Herstellung von Schalungen in der Bauwirtschaft, auch geeignet zum Bohren von Schalungen mit Stahleinlagen.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Prüfzeichen:
Nein
Material:
Stahl
Werkstoff:
HS-Stahl
Hersteller:
Forum
Schaftdurchmesser:
6 mm
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt mm
Gesamtlänge:
400
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: schalungsbohrer forum, Schalungsbohrer 8x400mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,70*
€ 6,34*
7 Tage
18
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 6,42*
€ 9,80*
ab € 4,37*
€ 6,51*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.