Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4255113010, Tiefenmesssch. gerade 200mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-619772
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784856362
EAN/GTIN:
     4317784856362
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4255113010, Tiefenmessschieber mit gerader Messstange , Genauigkeit nach DIN 862 , Aus rostfreiem Stahl , Hauptteilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend , Mit Laser-Skalierung , Mit Feststellschraube Lieferung: Im Holzetui., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
365 GRAMM
Messbereich:
200 mm
Ausführung:
mit Feststellschraube
Brückenlänge:
100 mm
Querschnitt der Messschiene:
8 x 3,5 mm
Nonius:
1/20 (0,05) mm
Norm:
DIN 862
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784856362
Weitere Suchbegriffe: tiefenmessschieber, QR4029385, TIEFENMESSSCHIEBER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
50
€ 4,95*
ab € 21,97*
€ 30,40*
€ 4,90*
ab € 20,93*
€ 30,54*
€ 4,80*
ab € 22,08*
€ 30,63*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 21,36*
€ 38,10*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.