Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber gerade 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschieber gerade 200 mm
Tiefenmessschieber gerade 200 mm
Tiefenmessschieber gerade 200 mm
Tiefenmessschieber gerade 200 mm
Tiefenmessschieber gerade 200 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784856362
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784856362
EAN/GTIN:
     4317784856362
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Tiefenmessschieber mit gerader Messstange, FORUM - Genauigkeit nach DIN 862 - Rostfreier Stahl - Skala und Nonius mattverchromt - Mit Laser-Skalierung - Für Tiefen- und Absatzmessungen Lieferung: Im Holzetui. - Ausführung mit Feststellschraube - Messbereich 200 mm - Nonius 1/20 (0,05) mm - Brückenlänge 100 mm - Querschnitt der Messschiene 8 x 3,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Feststellschraube
Messbereich:
200 mm
Nonius:
1/20 (0,05) mm
Brückenlänge:
100 mm
Querschnitt der Messschiene:
8 x 3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: tiefenmessschieber, FORUM, gerade, Mess-Schieber, Messgerät, Messschieber, Messstange, Meßgerät, Meßschieber, QR4029385, Tiefenmessgerät, Tiefenmessschiebergerade, Tiefenmeßgerät, Tiefenmeßschieber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
50
€ 4,95*
ab € 21,85*
€ 29,87*
€ 4,90*
ab € 21,00*
€ 30,64*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 22,06*
€ 30,73*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 21,34*
€ 38,23*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.