Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4246331010, Körner D7250 100x 8mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-619937
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784853989
EAN/GTIN:
     4317784853989
Suchbegriffe:
Körner
körner
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4246331010, Körner, nach DIN 7250 , Schaft 8-kant , Konische Dornform , Chrom-Vanadium-Stahl , Schlagkopf vergütet , Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung nahezu ausgeschlossen, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
34 GRAMM
Ø:
3 mm
Länge:
100 mm
Schaftstärke:
8 mm
Norm:
DIN 7250
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784853989
Weitere Suchbegriffe: DIN7250, KÖRNER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
164
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 1,92*
€ 9,80*
ab € 1,29*
€ 1,94*
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 2,44*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.