| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-620114 Herst.-Nr.: 4317784861076 EAN/GTIN: 4317784861076 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4236607010, Kehlnahtbürste Besatzmaterial von Drahtbürsten Stahldraht, glatt und gezopft , Für weniger flexible Bürsten , Für Schweißnahtbearbeitung, Entrostungs- und Säuberungsarbeiten , Für Stahl und Guss (glatt auch für Holz) Stahldraht, gewellt , Für flexible Bürsten , Für leichte Oberflächenbearbeitungund zum Entgraten , Für Stahl, Guss und Holz Rostfreier Stahldraht, glatt, gezopft und gewellt WieStahldraht, jedoch für , Edelstahl, Aluminium, NE-Metalle Messingdraht, gewellt , Für flexible Bürsten , Für leichte Säuberungsarbeiten und Oberflächenfinish , Für NE-Metalle (insbesondere Kupfer und Kupferlegierungen) und Weichholz Nylon, glatt , Für flexible Bürsten , Beständig gegen schwache Säuren und Laugen , Abriebfest , Körper aus Buchenholz , Kanten abgerundet , Gesamtlänge 295 mm , Besatzlänge 145 mm , Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten in Ecken, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 140 GRAMM | Reihenzahl: | 3 | Besatz: | Stahldraht | Drahtstärke: | 0,35 mm | Ausführung: | glatt | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784861076 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KEHLNAHTBÜRSTE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,52* | € 3,85* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,53* | € 3,86* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,15* | € 4,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|