| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784861076 Herst.-Nr.: DVE4317784861076 EAN/GTIN: 4317784861076 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kehlnahtbürste Besatzmaterial von Drahtbürsten Stahldraht, glatt und gezopft - Für weniger flexible Bürsten - Für Schweißnahtbearbeitung, Entrostungs- und Säuberungsarbeiten - Für Stahl und Guss (glatt auch für Holz) Stahldraht, gewellt - Für flexible Bürsten - Für leichte Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten - Für Stahl, Guss und Holz Rostfreier Stahldraht, glatt, gezopft und gewellt Wie Stahldraht, jedoch für - Edelstahl, Aluminium, NE-Metalle Messingdraht, gewellt - Für flexible Bürsten - Für leichte Säuberungsarbeiten und Oberflächenfinish - Für NE-Metalle (insbesondere Kupfer und Kupferlegierungen) und Weichholz Nylon, glatt - Für flexible Bürsten - Beständig gegen schwache Säuren und Laugen - Abriebfest - Körper aus Buchenholz - Kanten abgerundet - Gesamtlänge 295 mm - Besatzlänge 145 mm - Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten in Ecken - Ausführung glatt - Reihenzahl 3 - Besatz Stahldraht - Drahtstärke 0,35 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | glatt | Reihenzahl: | 3 | Besatz: | Stahldraht | Drahtstärke: | 0,35 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürste, Bürsten, Draht-Bürste, Drahtbürste, FORUM, Kegel-Bürste, Kehlnahtbürsten, QR4026954 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 2,51* | € 3,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 284 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,80* | ab € 2,52* | € 3,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,80* | ab € 2,52* | € 3,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 2,14* | € 4,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 284 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 284 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 284 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|