| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-620118 Herst.-Nr.: 4317784861113 EAN/GTIN: 4317784861113 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4236606016, Bremssattelbürste Besatzmaterial von Drahtbürsten Stahldraht, glatt und gezopft , Für weniger flexible Bürsten , Für Schweißnahtbearbeitung, Entrostungs- und Säuberungsarbeiten , Für Stahl und Guss(glatt auch für Holz) Stahldraht, gewellt , Für flexible Bürsten , Für leichte Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten , Für Stahl, Guss und Holz Rostfreier Stahldraht, glatt, gezopft und gewellt Wie Stahldraht, jedoch für , Edelstahl, Aluminium, NE-Metalle Messingdraht, gewellt , Für flexible Bürsten , Für leichte Säuberungsarbeiten und Oberflächenfinish , Für NE-Metalle (insbesondere Kupfer und Kupferlegierungen) und Weichholz Nylon, glatt , Für flexible Bürsten , Beständig gegen schwache Säuren und Laugen , Abriebfest , Kunststoffgriff , Für alle Reinigungs- und Säuberungsarbeiten ,Ideale Bürstenform zum Reinigen von Bremssätteln, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 120 GRAMM | Besatz: | Messingdraht | Drahtstärke: | 0,30 mm | Ausführung: | gewellt | Besatzlänge: | 140 mm | Gesamtlänge: | 265 mm | Bürstenrücken: | Stahlschiene | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784861113 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universal-Stiel-Drahtbürste, HANDSTIELBÜRSTE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,93* | € 4,46* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,94* | € 4,47* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,50* | € 4,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|