Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4236609010, Zündkerzenbürste Messing 0,20x200mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-620120
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784860918
EAN/GTIN:
     4317784860918
Suchbegriffe:
Zündkerzenbürste
forum zündkerzenbürste messing
zündkerzenbürste messing
zündkerzenbürste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4236609010, Zündkerzenbürste Besatzmaterial von Drahtbürsten Stahldraht, glatt und gezopft , Für weniger flexible Bürsten , Für Schweißnahtbearbeitung, Entrostungs- und Säuberungsarbeiten , Für Stahl und Guss (glatt auch für Holz) Stahldraht, gewellt , Für flexible Bürsten , Für leichte Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten , Für Stahl, Guss und Holz Rostfreier Stahldraht, glatt, gezopft und gewellt Wie Stahldraht, jedoch für , Edelstahl, Aluminium, NE-Metalle Messingdraht, gewellt , Für flexible Bürsten , Für leichte Säuberungsarbeiten und Oberflächenfinish , Für NE-Metalle (insbesondere Kupferund Kupferlegierungen) und Weichholz Nylon, glatt , Für flexible Bürsten , Beständig gegen schwache Säuren und Laugen , Abriebfest , Körper aus Buchenholz , Gesamtlänge 150 mm , Besatzlänge 45 mm ,Zum Reinigen von Kontaktflächen, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
40 GRAMM
Besatz:
Messingdraht
Drahtstärke:
0,25 mm
Ausführung:
gewellt
Besatzlänge:
45 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784860918
Weitere Suchbegriffe: Zündkerzenbürsten, ZÜNDKERZENBÜRSTE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
776
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,51*
€ 9,80*
ab € 0,912*
€ 1,512*
€ 9,80*
ab € 0,912*
€ 1,512*
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 2,09*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.