Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4250201165, Flachwinkel D875/I A 300x200 mm rostfr. FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-620218
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784857840
EAN/GTIN:
     4317784857840
Suchbegriffe:
Flachwinkel
flachwinkel din 875
flachwinkel
flachwinkel 300 x 200 mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4250201165, Werkstattwinkel ohne Anschlag, DIN 875/I, aus rostfreiem Stahl, Form A , Aus rostfreiem Stahl , Rechtwinkligkeits- und Ebenheitstoleranzen nach DIN 875/I , Prüfflächen und Flachseiten geschliffen ,Für genaues Arbeiten im Werkstattbereich und in der Fertigung, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1150 GRAMM
Schenkellänge:
300 x 200 mm
Querschnitt:
40 x 8 mm
Norm:
DIN 875/I
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784857840
Weitere Suchbegriffe: FLACHWINKEL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 43,89*
€ 59,96*
Lager 260
7
Frei Haus
ab € 45,32*
€ 60,10*
€ 4,80*
ab € 48,40*
€ 64,08*
€ 4,80*
ab € 48,44*
€ 64,08*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.