| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784857840 Herst.-Nr.: DVE4317784857840 EAN/GTIN: 4317784857840 |
| |
|
| | |
| Werkstattwinkel ohne Anschlag, DIN 875/I, aus rostfreiem Stahl, Form A - Rostfreier Stahl - Rechtwinkligkeits- und Ebenheitstoleranzen nach DIN 875/I - Prüfflächen und Flachseiten geschliffen - Für genaues Arbeiten im Werkstattbereich und in der Fertigung - Querschnitt 40 x 8 mm - Schenkellänge 300 x 200 mm Weitere Informationen: | | Querschnitt: | 40 x 8 mm | Schenkellänge: | 300 x 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 875/I, DIN, DIN875, FORUM, QR4029582, rostfrei, Werkstattwinkel, Winkel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,89* | € 59,96* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,32* | € 60,10* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 48,40* | € 64,08* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 48,44* | € 64,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|