Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4250404013, Stahllineal DIN 874/ I 1000x 50x10mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-620379
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784859264
EAN/GTIN:
     4317784859264
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4250404013, Kontroll-Stahllineal , DIN 874/I , Aus Normalstahl, Hochkanten und Flachseiten genauestens bearbeitet , Ab 2000 mm I-förmig mit 2 Handschlitzen und lackiertem Innenteil , Geeignet für die Kontrolleund genauestes Arbeiten im Präzisions-Maschinenbau, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4700 GRAMM
Länge:
1000 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
10 mm
Norm:
DIN 874/I
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784859264
Weitere Suchbegriffe: forum stahllineal 100 cm, stahllineal 100 cm, stahllineal, Stahl-Lineal, STAHLLINEAL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,54*
€ 65,47*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,18*
€ 65,65*
€ 4,80*
ab € 55,76*
€ 73,51*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,45*
€ 81,85*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.