Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Stahllineal DIN 874/ I 1000 x 50 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Stahllineal DIN 874/ I 1000 x 50 x 10 mm
Forum Stahllineal DIN 874/ I 1000 x 50 x 10 mm
Forum Stahllineal DIN 874/ I 1000 x 50 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-202166
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784859264
EAN/GTIN:
     4317784859264
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
FORUM Kontroll-Stahllineal

DIN 874/I, aus Normalstahl, Hochkanten und Flachseiten genauestens bearbeitet. Ab 2000 mm I-förmig mit 2 Handschlitzen und lackiertem Innenteil. Geeignet für Kontrolle und genaueste Arbeiten im Präzisions-Maschinenbau.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Max. Messbereich:
1000
Höhe:
50
Breite:
50 mm
Stärke:
10 mm
Hersteller:
Forum
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: stahllineal 100 cm, stahllineal, Stahllineal DIN 874/ I 1000x 50x10mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 47,29*
€ 63,77*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,83*
€ 64,07*
€ 4,80*
ab € 55,59*
€ 73,03*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,56*
€ 80,92*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.