Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240613150, "Reduzierstück 1/2"" auf 3/8"" FORUM"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-620933
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784848039
EAN/GTIN:
     4317784848039
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
reduzierstück steckschlüsseleinsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240613150, Reduzierstück 1/2 , 1/2 innen auf 3/8 außen , DIN 3123, ISO 3316 , 4-kant-Antrieb DIN 3120 – D 12,5, ISO 1174 , Kugelarretierung , Qualitätsstahl C60, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
61 GRAMM
Länge:
38 mm
Norm:
DIN 3123 ISO 3316"
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784848039
Weitere Suchbegriffe: QR4027394, REDUZIERSTÜCK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,31*
€ 7,08*
Lager 260
275
€ 4,95*
ab € 4,93*
€ 7,17*
€ 9,80*
ab € 5,08*
€ 7,39*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.