Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4280005030, Wendemesser SP f Mafell 248mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-621319
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784869652
EAN/GTIN:
     4317784869652
Suchbegriffe:
Hobelmesser
Hobelwendemesser
hobelmesser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4280005030, Einweg-Wendehobelmesser für Mafell und Holz-Her , Spezialstahl , Besonders saubere und glatte Hobelflächen , Einsetzbar in Hobel- und Kervenmaschinen mit entsprechendem Trägersystem , Hohe Standzeit bei Weich- und Hartholz, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
34 GRAMM
Länge:
248 mm
für Fabrikat:
Mafell
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784869652
Weitere Suchbegriffe: QR4026107, WENDEMESSER
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 6,47*
12
€ 4,90*
ab € 5,61*
€ 7,33*
12
€ 4,80*
ab € 5,86*
€ 7,39*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 77,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.