Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Wendemesser SP für Mafell 248 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Wendemesser SP für Mafell 248 mm
Forum Wendemesser SP für Mafell 248 mm
Forum Wendemesser SP für Mafell 248 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-202414
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784869652
EAN/GTIN:
     4317784869652
Suchbegriffe:
Hobelmesser
Hobelwendemesser
hobelmesser
Einweg-Wendehobelmesser

• Spezialstahl
• Besonders saubere und glatte Hobelflächen
• Hohe Standzeit bei Weich- und Hartholz
• Einsetzbar in Hobel- und Kervenmaschinen mit entsprechendem Trägersystem

Weitere Informationen:
Material:
Spezialstahl
Werkstoff:
Spezialstahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Für Hobeltyp:
Mafell
SB-Verpackt:
Nein
Mit Klappe:
Nein
Eisenbreite:
248 mm
Anwendung:
einsetzbar in Hobel- und Kervenmaschinen mit entsprechendem Trägersystem
Hersteller:
Forum
Breite:
248
Länge:
248
für Fabrikat:
Mafell
Maße:
248 mm
Weitere Suchbegriffe: Wendemesser SP f Mafell 248mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
13
12
Frei Haus
ab € 5,04*
€ 6,45*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 5,64*
€ 7,29*
12
€ 4,80*
ab € 5,88*
€ 7,35*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 87,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.