Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4221201022, Schlangenbohrer LEWIS 10x235mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-621392
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784870481
EAN/GTIN:
     4317784870481
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 10mm
schlangenbohrer
forum schlangenbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4221201022, Schlangenbohrer LEWIS , Gefräste Ausführung mit Hinterschliff , Gewindespitze , 1 Vorschneider , Zum Durchbohren von Balken und Sparren , Für Weich- und europäisches Hartholz , 235 mm Gesamtlänge, 165 mm Spirallänge, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
80 GRAMM
Ø:
10 mm
Schaft:
1/4, 6-kant
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784870481
Weitere Suchbegriffe: QR4026074, SCHLANGENBOHRER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,68*
€ 7,66*
Lager 260
31
€ 4,95*
ab € 5,33*
€ 7,76*
€ 9,80*
ab € 5,52*
€ 7,97*
€ 9,80*
ab € 5,51*
€ 7,97*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.