Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schlangenbohrer LEWIS 10 x 235 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schlangenbohrer LEWIS 10 x 235 mm
Forum Schlangenbohrer LEWIS 10 x 235 mm
Forum Schlangenbohrer LEWIS 10 x 235 mm
Forum Schlangenbohrer LEWIS 10 x 235 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-207023
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784870481
EAN/GTIN:
     4317784870481
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 10mm
schlangenbohrer
forum schlangenbohrer
Forum Schlangenbohrer LEWIS, 235 mm

Form LEWIS, gefräste Ausführung mit Hinterschliff, Gewindespitze, VorSchneider, Zylinderschaft mit Sechskant. Legierter Werkzeugstahl. Für Zimmereien, z. B. zum Durchbohren von Balken und Sparren, in Weich- und europäisches Hartholz.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zentrierspitze:
ja
Prüfzeichen:
Nein
Arbeitslänge:
165
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Hersteller:
Forum
Schaftdurchmesser:
6,35
Schaft:
Sechskantschaft
Gesamtlänge:
235
Durchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlangenbohrer LEWIS 10X235mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,67*
€ 7,65*
7 Tage
37
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 7,74*
€ 9,80*
ab € 5,50*
€ 7,95*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.